咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
OK/海洋王 防爆平台灯,BPC8767 售卖规格:1套 F-100W
商品编号
AH8908 F-100W
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:OK/海洋王 防爆平台灯,BPC8767 售卖规格:1套 F-100W
商品编号:AH8908 F-100W
接通/关闭开关:否
灯具可更换:否

更多参数>>

规格
光源平均寿命:50000h
防爆标志:Ex db eb mb IIC T5 Gb,Ex tb IIIC T95℃ Db
外形尺寸:Φ170X189(±5)mm(弯杆式灯体),Φ170X242(±5)mm(侧壁式灯体)
灯具引入电缆:Φ8~Φ14mm
电缆引入螺纹:G3/4

技术说明
  • IIC等级防爆型式,IP66防护等级,可在各种易燃易爆及恶劣场所安全使用
  • 采用防爆玻璃透明件,解决高温环境下PC透明件熔裂、发黄等问题
  • 透明件优化配光设计,照射范围大,光线柔和均匀,有效减少人眼直视带来的眩光问题
  • 具有PLC配置可选,免重新布线施工,快速实现防爆区域智能化改造

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加