咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
OK/海洋王 微型防爆手电筒,售卖规格:1套 JW7307A
商品编号
AH8917 JW7307A
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:OK/海洋王 微型防爆手电筒,售卖规格:1套 JW7307A
商品编号:AH8917 JW7307A
重量:85.0
IP 保护等级:IP 66
功率:3.0
蓄电池电压:3.7
蓄电池容量:1900.0
电池使用寿命约:100000

更多参数>>

规格
连续放电时间:≥4h(强光)/≥8h(工作光)
充电时间:<4h
外形尺寸mm:Φ23.2X115.2
防爆标志:Ex ib IIC T4 Gb
适用场景:一区二区爆炸气体环境

技术说明
  • 灯具电量可视化显示,配有液晶显示屏,方便客户直观确认灯具电量、剩余工作时间等,且可显示所属单位,人员信息,实现装备规范化管理
  • 可选配集中式充电箱对10套灯具进行统一收纳充电管理,集中式充电箱兼容车载充电

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加