咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
OK/海洋王 泛光灯,NFC9129A 售卖规格:1套 100W
商品编号
AH8909 100W
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:OK/海洋王 泛光灯,NFC9129A 售卖规格:1套 100W
商品编号:AH8909 100W
接通/关闭开关:否
灯具可更换:否
工作温度:-20~+50℃
IP 保护等级:IP 66
安装:圆筒:挂钩式/吊杆式/快拆支架安装,方筒:挂钩式/快拆支架安装/U型支架安装
功率:100.0
光通量_范围结束:0.0
重量:2700.0
额定电压:220V

更多参数>>

规格
平均寿命:100000h
调光方式:DC1-10V/PLC智能控制

规格
灯具尺寸:Φ196X124±5mm
安装筒尺寸:圆筒:Φ202X180±5mm,方筒:210X210X140±5mm

技术说明
  • 采用高效LED光源,50W/70W/100W三种功率设计,光效高达160lm/W,满足不同场所的照明需求
  • 具有正白/冷白两种色温,显示指数>80,统一眩光指数<22,满足铁路照明设计规格
  • 具有0-10V调光和PLC调光两种调光方式,快捷接入智慧工作照明系统,实现现场照明的数字化升级
  • 可选方筒安装、圆筒安装,具有快捷吸顶、吊杆、支架安装方式。满足不同安装环境使用需求

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加