咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
OK/海洋王 防爆强光工作灯,JW7625 售卖规格:1套 JW7625
商品编号
AH8918 JW7625
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:OK/海洋王 防爆强光工作灯,JW7625 售卖规格:1套 JW7625
商品编号:AH8918 JW7625
接通/关闭开关:否
灯具可更换:否
IP 保护等级:IP 66
蓄电池电压:3.7
功率:3.0
重量:275.0
电池使用寿命约:50000
蓄电池容量:2600.0

更多参数>>

规格
连续放电时间:≥4h(强光)/≥8h(工作光)
充电时间:<4h
外形尺寸mm:Φ39X170
防爆标志:Ex ib IIC T6 Gb
适用场景:一区爆炸气体环境

技术说明
  • 灯具尾部设有红色指示灯,可手动切换其常亮、闪烁、关闭,可在夜间指示方位或提醒前方有人活动
  • 产品设有4格电量指示功能,可直观查看剩余电量,提醒客户及时充电

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加