咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
神火 LED应急灯可升高便携式升降照红黄警示灯FS5-D 35W 售卖规格:1个
商品编号
AH8903 FS5-D
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:神火 LED应急灯可升高便携式升降照红黄警示灯FS5-D 35W 售卖规格:1个
商品编号:AH8903 FS5-D
接通/关闭开关:否
灯具可更换:否
蓄电池容量:13000.0
功率:35.0
照明时间_范围结束:16.0

更多参数>>

特征
灯头可自由伸缩旋转;可背可提;可做充电宝;许久续航。

规格
照明档位:主灯:聚光+泛光档位、单泛光档位、单聚光档位,无极调光;警示灯:红光-红闪-黄光-黄闪
尺寸mm:降下:510×290×220mm;升起:510×290×1500mm
防水等级:灯头IP65 箱体IP54

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加