咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
OK/海洋王 高顶灯,NGC9829 售卖规格:1套 150W
商品编号
AH8912 150W
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:OK/海洋王 高顶灯,NGC9829 售卖规格:1套 150W
商品编号:AH8912 150W
接通/关闭开关:否
灯具可更换:否
工作温度:-20~+45℃
光通量_范围结束:0.0
安装:挂钩式/吊杆安装/U型支架安装
重量:4500.0
IP 保护等级:IP 66
额定电压:220V 50Hz/60Hz

更多参数>>

规格
平均使用寿命:50000h
色温:5200~6200k
功率因数:0.95
外形尺寸:Φ293X109(±5mm)(无灯伞);Φ442X299(±5mm)(有灯伞)

规格
额定电流mA:680

技术说明
  • 整灯采用对流与传导散热设计,散热效率高,可满足-20~+45℃环境下长期可靠使用
  • 整灯光效≥130lm/w,光源光效≥160lm/w,搭配45°、70°、100°高透光透明件,满足各类生产作业照明要求
  • 采用宽电压驱动电源,同时搭载光衰补偿功能,适应严苛的电气环境,满足24H长时间使用下的光衰稳定、照度一致性
  • 重量轻,元器件通用性强,搭配不用的安装件,可实现侧壁、吊杆、吸顶等多种安装方式
  • 预留搭载单灯控制模块,可扩展实现亮度调节,微波感应、单灯控制等多种产品组合,降低客户智能化改造的二次投入

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加