咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
神火 强磁led工作灯X102黄色+黑色主灯9W侧灯5W 电池8000MAH
商品编号
AH8809 X102
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:神火 强磁led工作灯X102黄色+黑色主灯9W侧灯5W 电池8000MAH
商品编号:AH8809 X102
接通/关闭开关:否
灯具可更换:否
电池类型:内置8000mAh聚合物
蓄电池容量:8000.0
IP 保护等级:IP 65
光通量_范围结束:0.0

更多参数>>

特征
背部强磁;户外工作灯;8000mAh大容量;四段电显。

规格
照明档位:主灯:强光-中光-弱光-微光-警示灯(红蓝闪); 侧灯:强光-中光-弱光-爆闪
尺寸mm:134*72*33
功率:主灯:9W 侧灯:5W
续航:主灯:约7H 侧灯:约8H

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加