咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
计算机工作站
商品编号
948121
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
948121 CH
948121 DE
948121 DK
948121 FR
948121 GB
948121 IT
IP 保护等级
供电
宽度
宽度,单位:G
底柜有效宽度
底柜有效高度
显示屏柜 有效深度
显示屏柜有效宽度
显示屏柜有效高度
深度
深度,单位:G
重量
高度
IP 41
电源驱动
750mm
30
700mm
645mm
230mm
690mm
460mm
500mm
20
82kg
1740mm
IP 41
电源驱动
750mm
30
700mm
645mm
230mm
690mm
460mm
500mm
20
82kg
1740mm
IP 41
电源驱动
750mm
30
700mm
645mm
230mm
690mm
460mm
500mm
20
82kg
1740mm
IP 41
电源驱动
750mm
30
700mm
645mm
230mm
690mm
460mm
500mm
20
82kg
1740mm
IP 41
电源驱动
750mm
30
700mm
645mm
230mm
690mm
460mm
500mm
20
82kg
1740mm
IP 41
电源驱动
750mm
30
700mm
645mm
230mm
690mm
460mm
500mm
20
82kg
1740mm
销售价 数量
 
35603.25
35603.25
35731.92
35401.07
35474.60
35805.45

商品详情

商品名称:计算机工作站
商品编号:948121 FR
技术说明

用于平板显示器的 TFT 显示器外罩,带有固定的电缆存放格层。计算机柜,后壁板上带有风扇,配设一块可调搁板。可上锁的键盘抽屉带竹质腕托,3 档高度调节,间隔 60 mm。键盘抽屉在末端位置止档。竹制托板。
颜色

柜体浅灰色 RAL 7035,柜门和抽屉煤黑色 RAL 7016,粉末涂层。
提示

按照 TÜV GS 认证,所有柜子必须固定以防倾翻。
功能
IP41:可防范直径 > 1 mm 的异物和垂直降水侵入,但应远离工具和电线。
技术参数
圆筒销子锁
模块化插件
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
门打开的角度
250degrees
属性
IP 保护等级
IP 41
供电
电源驱动
宽度
750mm
宽度,单位:G
30
底柜有效宽度
700mm
底柜有效高度
645mm
显示屏柜 有效深度
230mm
显示屏柜有效宽度
690mm
显示屏柜有效高度
460mm
深度
500mm
深度,单位:G
20
重量
82kg
高度
1740mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加