咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Shadowboard 柜,配有 视窗翼门
商品编号
944163
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
944163 2000/SB
存储搁板数目
宽度
宽度,单位:G
搁板承重量 / 平均分配情况下搁板最大承重量(金属搁板)
有效高度
柜体正面
深度
深度,单位:G
重量
高度
5
1000mm
40
100kg
1845mm
视窗翼门
500mm
20
105kg
2000mm
销售价 数量
 
20200.29

商品详情

商品名称:Shadowboard 柜,配有 视窗翼门
商品编号:944163 2000/SB
颜色

主体淡灰色 RAL 7035。柜门亮蓝色 RAL 5005 粉末涂装。
技术说明

可以在 25mm 网孔板上接装搁板。可以通过配有圆筒销子锁的 2 组件 Haptoprene® 推柄上锁。包括 5 块镀锌搁板及喷漆导轨。
组装 Shadowboard 柜,40×20G。
适用于

Shadowboard,编号 928220,规格尺寸 115、176、250。导轨限位片可弯曲,以适应不同的 Shadowboard 深度。
供货范围

柜子包含搁板。
提示

按照 TÜV GS 认证,所有柜子必须固定以防倾翻。
技术参数
高度调整单位尺寸
25mm
门打开的角度
250degrees
内侧柜体承重量
1000kg
圆筒销子锁
模块化插件
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
属性
存储搁板数目
5
宽度
1000mm
宽度,单位:G
40
搁板承重量 / 平均分配情况下搁板最大承重量(金属搁板)
100kg
有效高度
1845mm
柜体正面
视窗翼门
深度
500mm
深度,单位:G
20
重量
105kg
高度
2000mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加