咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
泄漏应急处理推车套装 型号 SYK320Y
商品编号
A98027 SYK320Y
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:泄漏应急处理推车套装 型号 SYK320Y
商品编号:A98027 SYK320Y
应用领域:通用型
颜色:黄色
最大吸收容积:120.0

更多参数>>

Content table use
套装包含: 聚乙烯泄漏应急处理推车*1个
吸附棉条(直径76mm*1.2m)*5根
吸附棉枕(45*45*5cm)*5个
吸附棉卷 (40*5000cm)*1卷
大号丁腈手套*1副
防化眼镜*1副
中号废弃物处理袋*5个
扎绳*5个
门锁*1把
A字警示牌*1个
说明书*1份

规格
门类型:单门
材质:聚乙烯
外形尺寸(高×宽×深):1000×480×520 mm
把手距离地面高度:965 mm

技术说明
聚乙烯泄露应急处理推车套装可以快速响应突发事故,配置的车轮便于转移,将吸附材料快速送往工厂各个角落,灵活应对中小规模泄露事故或污物处理。内部设置有层板和棉卷支撑架,方便吸附材料的取用。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加