咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
气动冲击扳手 型号 631L
商品编号
A07918 631L
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:气动冲击扳手 型号 631L
商品编号:A07918 631L
切断离合器:否
连接螺纹:1/2" NPT
推荐的软管尺寸(内径):13.0
重量:16.6
最大空气消耗:1584.0
最大拧紧扭矩:3390
右旋 / 左旋双模式:否
冲击频率:700
工具装夹尺寸:1
空载速度:3500
最大松脱扭矩:4300

更多参数>>

技术说明
通孔长轴,人体工程学辅助把手,四档位动力调节。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加