咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
便携式溢漏应急袋 型号 SKIT001G
商品编号
A98022 SKIT001G
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:便携式溢漏应急袋 型号 SKIT001G
商品编号:A98022 SKIT001G
应用领域:通用型
重量:2.75

更多参数>>

规格
吸附量最高可达:11.4Gal / 43.5L

Supplied with table use
套装包含: 25片50×40cm 吸附棉片
6根7.6×120cm 吸附棉条
1个中号防化处理袋
1根扎绳
1 副防化眼罩
1副大号丁腈手套

技术说明
吸附材料(棉片、棉条、棉枕、棉卷)采用聚丙烯吸附材料(MBPP),具有高吸收率,吸收快,不助燃,高清洁性等特点,不与极性、有毒性、危险性化学品反应,使用安全,对人体健康无危害,废弃物处理成本低,泄漏液体清理简单省力,是您工作场所清洁的好帮手!
可随处携带,易于运输,适用于小规模泄漏事故。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加