咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
聚乙烯盛漏平台 盛漏量 26
商品编号
A98026 26
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:聚乙烯盛漏平台 盛漏量 26
商品编号:A98026 26
收集槽容量:42.0
宽度:680
高度:150
200 升油桶存放数量:1
材料:聚乙烯
深度:680
承重量:600
可以从下方通过:适用

更多参数>>

技术说明
盛漏平台的高度比托盘低,由于高度比较低,节省空间和提高安全和效率,更容易搬运油桶和化学品桶。一般情况下, 盛漏平台用于储存油桶、化学品桶等,不用来搬运周转这些容器。放在车间里,起到一个平台作用,人可以在上面进行各种操作(抽取油品、灌装、分装等等)。盛漏平台也有同样的格栅,也有配套斜坡和排水孔。盛漏平台可以拼靠在一 起,形成一个稳定可靠的盛漏工作站。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加