咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
防火垃圾桶 容积 10
商品编号
A98010 10
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:防火垃圾桶 容积 10
商品编号:A98010 10
直径-整型Ⅰ-mm:350
重量:6.0
高度:460

更多参数>>

特征
  • 采用脚踏式开关控制,独特的桶盖最大开启角不超过60度,符合美国保险商实验所(UL)安全标准。
  • 自闭式桶盖设计保证无外力作用下保持密闭状态,有效防范火灾。
  • 采用底部悬空设计可提升散热性,从而降低因桶内温度过高引起油渍废弃物自燃的隐患。

提示
如需滑轨,请另外询价。

技术说明
符合OSHA规范的防火垃圾桶,特别适用于放置油品(可燃溶剂、亚麻油及其它易燃液体)所浸渍过的碎布及抹布,有效防范火灾风险。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加