咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
开口双头梅花扳手 扳手开口度 27X36 mm
商品编号
619200 27X36
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:开口双头梅花扳手 扳手开口度 27X36 mm
商品编号:619200 27X36
双六角段:否
扳手开口度 1:27
最大套环高度 h1 max:16.0
最大套环直径 D2 max:54.0
最大套环直径 D1 max:42.0
最大套环高度 h2 max:19.0
材料:铬合金钢
扳手开口度尺寸:公制
扳手开口度 2:36
扳手长度 L:300.0
制造方法:模锻
套环位置:10

更多参数>>

材料
铬合金钢制成;在镀镍层上再镀铬,抗龟裂。

标准
DIN 3118 / ISO 3318

技术说明
模压锻造;带有经过强化的套筒;因此特别稳定;高精度的扳手开口度。头部弯曲 10°。
带有易于抓握的双 T 型柄部。理想的抗弯曲强度,良好的力传递,特别轻便且易于操作。规格尺寸 12×14 mm 及以下采用六角套环 − 从规格尺寸 14×17 mm 开始采用双六角头。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加