咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
INFO Point 用于自行装配
商品编号
948010
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
948010 M
948010 S
供电
底面 深度
底面宽度
托板关合深度
搁板作业高度
搁板宽度
搁板深度
计算机柜 有效深度
计算机柜有效宽度
计算机柜有效高度
重量
高度
电源驱动
550mm
616mm
150mm
1060mm
600mm
300mm
190mm
540mm
740mm
65kg
1570mm
电源驱动
550mm
616mm
150mm
930mm
600mm
300mm
190mm
540mm
740mm
63kg
1440mm
销售价 数量
 
23760.70
22167.03

商品详情

商品名称:INFO Point 用于自行装配
商品编号:948010 S
颜色

机箱无烟煤色 RAL 7016,粉末涂层。
技术说明

GARANT INFO Point 是现代计算机工位,用于显示和处理数字信息、采集数据以及作搭配条形码扫描仪(不包括在供货范围内)用作反馈点。
INFO Point 拥有坚固的钢板外壳。在前面符合人体工程学的高度处有一个可翻开的托盘,用于放置键盘和计算机鼠标。在托盘下可锁止门后,可以放置 PC 或 Linux 客户端机箱。托盘和门可以用 DOM 圆筒销子锁锁止。为确保机箱内的设备通风,位于背面的孔板格栅带有 9×9 mm 的孔,格栅间隔 37 mm。此处同时用于安放 Easyfix 固定钩和夹持器。
无显示器,用于个性化装备 24 英寸的显示器。允许的最大屏幕尺寸:宽度 525 mm,高度 315 mm,深度 90 mm。
技术参数
圆筒销子锁
模块化插件
霍夫曼孔壁网格板
9×9mm
属性
供电
电源驱动
底面 深度
550mm
底面宽度
616mm
托板关合深度
150mm
搁板作业高度
930mm
搁板宽度
600mm
搁板深度
300mm
计算机柜 有效深度
190mm
计算机柜有效宽度
540mm
计算机柜有效高度
740mm
重量
63kg
高度
1440mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加