咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
分级搁物板,用于货架柜,深度 11G
商品编号
944065
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
944065 30
厚度
宽度
深度
适用于周转盒
22mm
700mm
200mm
6 件,编号 963321,规格尺寸 SB5;6 件,编号 963321,规格尺寸 SB6
销售价 数量
 
398.87

商品详情

商品名称:分级搁物板,用于货架柜,深度 11G
商品编号:944065 30
适用于

柜子,编号 944003 – 944039。
技术说明

搁板由镀锌钢板制成。
技术参数
搁板承重量 / 平均分配情况下搁板最大承重量(金属搁板)
80kg
材料
镀锌
属性
厚度
22mm
宽度
700mm
深度
200mm
适用于周转盒
6 件,编号 963321,规格尺寸 SB5;6 件,编号 963321,规格尺寸 SB6
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加