咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
磁力台虎钳卡爪对 铝合金材质,异型款
商品编号
967722
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
967722 100
967722 120
967722 125
967722 140
967722 150
967722 160
卡爪宽度
固定方式
夹紧面种类
材料
100mm
永磁铁
带条纹
铝合金
120mm
永磁铁
带条纹
铝合金
125mm
永磁铁
带条纹
铝合金
140mm
永磁铁
带条纹
铝合金
150mm
带条纹
铝合金
160mm
带条纹
铝合金
销售价 数量
 
494.40
547.81
547.81
595.56
595.56
634.20

商品详情

商品名称:磁力台虎钳卡爪对 铝合金材质,异型款
商品编号:967722 120
技术说明

台虎钳卡爪由挤压铝合金制成。内置永久磁铁,适用于所有带有对应卡爪宽度的台虎钳。由于磁性表面大,可提供出众的装夹力。
异型夹紧面。
提示

全新设计,装夹力提升 50%。
适用于

所有类型的台虎钳。
属性
卡爪宽度
120mm
固定方式
永磁铁
夹紧面种类
带条纹
材料
铝合金
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加