咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
磁力台虎钳卡爪对 铝合金材质,棱形款
商品编号
967723
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
967723 100
967723 120
967723 125
967723 140
967723 150
967723 160
UN 编号
卡爪宽度
固定方式
夹紧面种类
材料
UN2807
100mm
永磁铁
棱块
铝合金
UN2807
120mm
永磁铁
棱块
铝合金
UN2807
125mm
永磁铁
棱块
铝合金
140mm
永磁铁
棱块
铝合金
150mm
永磁铁
棱块
铝合金
160mm
永磁铁
棱块
铝合金
销售价 数量
 
547.81
595.56
595.56
650.71
650.71
692.96

商品详情

商品名称:磁力台虎钳卡爪对 铝合金材质,棱形款
商品编号:967723 120

提示

全新设计,装夹力提升 50%。
适用于

所有类型的台虎钳。
技术说明

台虎钳卡爪由挤压铝合金制成。内置永久磁铁,适用于所有带有对应卡爪宽度的台虎钳。由于磁性表面大,可提供出众的装夹力。
夹紧面带有 V 形沟槽。

属性
UN 编号
UN2807
卡爪宽度
120mm
固定方式
永磁铁
夹紧面种类
棱块
材料
铝合金
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加