咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
工具车,带 6 个抽屉
商品编号
914510
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
914510 6
宽度
抽屉个数
抽屉有效宽度
抽屉有效深度
深度
重量
高度
660mm
6
500mm
300mm
380mm
45kg
950mm
销售价 数量
 
7308.36

商品详情

商品名称:工具车,带 6 个抽屉
商品编号:914510 6

颜色

双色粉末涂层,银色配无烟煤色 RAL 7016。
供货范围

包括隔断材料。4 块用于 60 mm 抽屉的分隔板,3 块用于 120 mm 抽屉的分隔板。
技术说明

工具车稳定的钢板外壳,配有冲孔侧板,用来固定配件。抽屉内侧带有分隔槽,用于对抽屉进行分隔。通过集成在握把条上的解锁把手,实现抽屉的解锁。抽屉可以通过圆筒销子锁实现集中上锁。滚轮采用滚柱轴承(2 个带有停车制动器的导向轮,2 个固定滚轮)。
钢托盘,配以 X-ABS 面衬。
结实且符合人体工程学要求的握柄,采用玻璃纤维增强 PP 材质。

技术参数
抽屉 / 抽出式搁板承重量
30kg
霍夫曼孔壁网格板
9×9mm
抽屉抽出(部分抽出/完全抽出)
75%
圆筒销子锁
模块化插件
属性
宽度
660mm
抽屉个数
6
抽屉有效宽度
500mm
抽屉有效深度
300mm
深度
380mm
重量
45kg
高度
950mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加