咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
带有 4 个抽出式托盘的工具车
商品编号
914505
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
914505 4
宽度
抽屉有效宽度
抽屉有效深度
拉出式托盘个数
深度
重量
高度
660mm
500mm
295mm
4
380mm
34kg
950mm
销售价 数量
 
8546.99

商品详情

商品名称:带有 4 个抽出式托盘的工具车
商品编号:914505 4
技术说明

工具车稳定的钢板外壳,配有冲孔侧板,用来固定配件。配有可以分隔的抽出式搁槽。大容量的底槽,可以存放较大的工具。可通过金属卷帘和弹子锁锁紧。滚轮采用滚柱轴承(2 个带有停车制动器的导向轮,2 个固定滚轮)。钢托盘,配以 X-ABS 面衬。坚固且符合人体工程学的手柄,采用玻璃纤维增强的 PP。
颜色

双色粉末涂层,银色配无烟煤色 RAL 7016。
供货范围

包括隔断材料。8 个 380 mm 分隔条,2 个 500 mm 分隔条,固定材料。
技术参数
圆筒销子锁
模块化插件
抽屉抽出(部分抽出/完全抽出)
75%
抽屉 / 抽出式搁板承重量
15kg
霍夫曼孔壁网格板
9×9mm
属性
宽度
660mm
抽屉有效宽度
500mm
抽屉有效深度
295mm
拉出式托盘个数
4
深度
380mm
重量
34kg
高度
950mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加