咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
基础刀座,带拆卸式夹紧板
商品编号
273993
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
273993 16
273993 20
273993 25
总长度 L
87mm
87mm
87mm
销售价 数量
 
3395.35
3694.95
4044.46

商品详情

商品名称:基础刀座,带拆卸式夹紧板
商品编号:273993 16
应用

用于安装不同制造商的槽刀。
也可用于带有隐藏式夹紧元件的刀架。
提示

附加尺寸数据可参见我们的电子商城 https://www.hoffmann-group.com.
技术说明

由于刀座内的夹紧螺栓较大,因此夹紧力更高。
技术参数
夹紧螺栓
279815 17
夹紧板
279928 1
适用于车刀高度 h5
26mm
属性
总长度 L
87mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加