咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
锂电铆钉枪 型号 M12BPRT
商品编号
A77051 M12BPRT
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空
  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:锂电铆钉枪 型号 M12BPRT
商品编号:A77051 M12BPRT
蓄电池电压:12.0
不含充电电池在内的重量:0.7
工具冲程:20.32
操作力:9000
适合加工各种材料的盲铆钉,最大尺寸:4,8

更多参数>>

规格
尺寸mm:165×273×66.8

技术说明
317mm紧凑型机身,操作更灵活。
30mm长行程,行程不会因压力问题变化。
人体工程学设计,机身包胶,降低使用疲劳。
单块2Ah电池可拉500颗6.4mm铆钉。
防滑枪嘴设计,向下操作时,可防止铆钉芯杆掉落。
电池及充电器需另配。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加