咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
绝缘工具套装 所含工具数量 100
商品编号
A68045 100
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:绝缘工具套装 所含工具数量 100
商品编号:A68045 100
产品类别:工具套装

更多参数>>

Content table use
绝缘细杆工具套装: 1套
一字绝缘螺丝批: 3件,规格尺寸:3.5X100,5.5X125,6.5X150mm
一字米字绝缘螺丝批: 2件,规格尺寸:SL/PZ1X80,SL/PZ2X100mm
十字绝缘螺丝批: 2件,规格尺寸:PH1X80,PH2X100mm
定位销螺丝批: 1套(5件),规格尺寸:PH2,2X30,2X40mm
一字敲击螺丝批: 1件,规格尺寸:12X200mm
荧光彩色内六角扳手: 9件,规格尺寸:1.5,2,2.5,3,4,5,6,8,10mm
自动剥线钳: 1件,规格尺寸:200mm
压线钳: 1件,规格尺寸:210mm(0.08-16mm2)
压线钳: 1件,规格尺寸:220mm(0.5-6mm2)
绝缘电缆钳: 1件,规格尺寸:180mm
绝缘尖嘴钳: 1件,规格尺寸:200mm
绝缘斜口钳: 1件,规格尺寸:160mm
绝缘三用安装钳: 1件,规格尺寸:170mm
强力斜嘴钳: 1件,规格尺寸:200mm
钳式扳手: 1件,规格尺寸:250mm
剥线刀: 1件,规格尺寸:165mm
多功能LED手电筒: 1件,规格尺寸:100/310LM
电工锤: 1件,规格尺寸:23.9X283mm
绝缘锯弓: 1件,规格尺寸:280mm
感应式测电笔: 1件,规格尺寸:12-1000V AC,140mm
折叠尺: 1件,规格尺寸:2m
水平仪: 1件,规格尺寸:400mm
25mm批头及磁力接杆: 31件,规格尺寸:PH1,PH3,PZ1(2件),PZ2(4件),PZ3(2件),T10(2件),T15(3件),T20(3件),T25(3件),T30(3件),T40(2件),1/4寸

技术说明
包含工具100件。
绝缘工具经VDE/GS认证,绝缘保护最高可达1000V。

技术说明
绝缘工具套装

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加