咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
固定式镀锌插接隔板
商品编号
990581
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
宽度×深度
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
990581 200X400
990581 200X500
990581 200X600
990581 200X800
990581 300X400
990581 300X500
990581 300X600
990581 300X800
990581 400X400
990581 400X500
990581 400X600
990581 400X800
990581 500X400
990581 500X500
990581 500X600
990581 500X800
净高度
深度
高度
200mm
400mm
190mm
200mm
500mm
190mm
200mm
600mm
190mm
200mm
800mm
190mm
300mm
400mm
290mm
300mm
500mm
290mm
300mm
600mm
290mm
300mm
800mm
290mm
400mm
400mm
390mm
400mm
500mm
390mm
400mm
600mm
390mm
400mm
800mm
390mm
500mm
400mm
490mm
500mm
500mm
490mm
500mm
600mm
490mm
500mm
800mm
490mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:固定式镀锌插接隔板
商品编号:990581 400X400
应用

用于划分搁板,以便更好地存放小物件。
技术说明

隔板可以方便地插入搁板的系统定位孔中。
适用于

编号 990580。
属性
净高度
400mm
深度
400mm
高度
390mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加