咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
电工绝缘工具6件套 所含工具数量 6
电工绝缘工具6件套 所含工具数量 6
商品编号
A68053 6
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:电工绝缘工具6件套 所含工具数量 6
商品编号:A68053 6
Supplied with table use
绝缘多功能电工钳: 1件,编号A72879,规格尺寸225
绝缘多功能螺丝刀: 1套。含绝缘旋具手柄1支,附75mm刀杆:3.5,PH1,PH2,SL/PZ2,各1支。
感应式测电笔: 1件,90-1000 V AC
水平尺: 1件,规格尺寸200X37mm
卷尺: 1件,规格尺寸5M
腰包: 1件,规格尺寸280X170X50

技术说明
1680D防水耐磨面料腰包,配金属皮带夹,登高/移动作业必备。多插孔涉及,轻松收纳。
绝缘电工钳及绝缘螺丝刀,符合DIN EN 60900 / VDE 0682-201标准要求; 测电笔,符合IEC/EN 61010-1及IEC/EN 61326,IP67。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加