咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
专业批头匣,内含7件批头 所含工具数量 7
商品编号
A67661 7
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:专业批头匣,内含7件批头 所含工具数量 7
商品编号:A67661 7
操作工具:否
颜色代码:否

更多参数>>

Supplied with table use
十字批头: 3件,规格尺寸PH1(1件);PH2(2件),长度50mm
米字批头: 1件,规格尺寸PZ2,长度50mm
六角批头: 3件,规格尺寸H3.0;H4.0;H5.0,长度50mm

技术说明
耐冲击玻璃纤维增强聚酰胺制成的批头匣,坚固耐用。创新性批头排列,可全程单手操作,按下按钮可轻松更换批头。99X63X17的尺寸,可以放入任何衬衣袋或裤袋或选配的皮带夹内。
S2M合金钢,精密机加工,无论是强度还是使用寿命均表现优良。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加