咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
人字梯,双侧攀爬
商品编号
966520
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
966520 2X3
966520 2X4
966520 2X5
工作高度大约
底部外侧宽度
梯子长度
重量
长度 L
2.25m
0.43m
0.69m
5.4kg
0.69m
2.5m
0.46m
0.93m
7.1kg
0.93m
2.75m
0.49m
1.16m
8.8kg
1.16m
销售价 数量
 
2950.16
3639.36
4209.17

商品详情

商品名称:人字梯,双侧攀爬
商品编号:966520 2X3

标准

符合 DIN EN 131 标准。
技术说明

梯阶和梯柱由铝合金制成并由螺栓连接,阶梯踏板 80 mm 深,带槽纹。人字型结构具备很高的安全性。防滑梯脚。梯子斜度 20°。梯阶间距 235 mm。

技术参数
攀爬工具承重量
150kg
属性
工作高度大约
2.25m
底部外侧宽度
0.43m
梯子长度
0.69m
重量
5.4kg
长度 L
0.69m
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加