咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
折弯式扭矩扳手 最大扭矩 65
商品编号
A65772 65
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:折弯式扭矩扳手 最大扭矩 65
商品编号:A65772 65
用于插套工具的接口:9×12
扭矩范围-N·m-公制_范围起始:10.0
扭矩范围-N·m-公制_范围结束:65.0
总长度-浮点型:302.0
重量:750.0
折弯功能:是
扭力测量精度:±4
产品类别:扭矩扳手

更多参数>>

提示
如果要求出厂预设扭矩,请在订购前说明。

技术说明
可预设扭矩的扭矩扳手,用于批量装配。
达到扭矩值时,手柄会折弯至20°,从而避免过度拧紧。
DIN EN ISO 6789 证书。
可自行在扭矩检测仪上设置。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加