咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
人字梯,单侧攀爬
商品编号
966500
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
966500 4
966500 5
966500 6
工作高度大约
底部外侧宽度
梯子长度
横梁宽度
站台高度
重量
长度 L
3m
0.49m
1.54m
50mm
0.93m
5.8kg
1.54m
3.25m
0.52m
1.78m
50mm
1.17m
6.9kg
1.78m
3.5m
0.55m
2.01m
50mm
1.4m
8kg
2.01m
销售价 数量
 
3611.87
4117.25
4668.68

商品详情

商品名称:人字梯,单侧攀爬
商品编号:966500 5
技术说明

梯阶和梯柱由铝合金制成并由螺栓连接,梯子铰链由 4 颗铆钉铆接,阶梯踏板 80mm 深并带防滑筋。人字型结构具备很高的安全性,带防滑梯脚和大面积防滑平台。梯子斜度 20°,梯阶间距 235 mm。
标准

符合 DIN EN 131 标准。
技术参数
攀爬工具承重量
150kg
属性
工作高度大约
3.25m
底部外侧宽度
0.52m
梯子长度
1.78m
横梁宽度
50mm
站台高度
1.17m
重量
6.9kg
长度 L
1.78m
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加