咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
槽连接器
商品编号
982505
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
982505 470
982505 970
982505 1970
982505 2470
宽度
深度
52mm
470mm
52mm
970mm
52mm
1970mm
52mm
2470mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:槽连接器
商品编号:982505 970
应用

槽连接器 – 用于连接底部元件,防止液体从底部元件之间流过。
边缘夹 – 用于将底部元件可靠固定在底部。
十字夹 – 4 个底部元件之间的角连接。
技术参数
材料
镀锌
属性
宽度
52mm
深度
970mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加