咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
钢制安全底板元件
商品编号
982500
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
982500 500X500
982500 1000X500
982500 1000X1000
982500 2000X500
982500 2000X1000
982500 2500X500
982500 2500X1000
收集槽容量
槽深
表面负荷
轮子承重
重量
20l
123mm
5000kg/m2
450kg
28kg
40l
123mm
5000kg/m2
450kg
52kg
80l
123mm
5000kg/m2
450kg
83kg
85l
123mm
5000kg/m2
450kg
100kg
160l
123mm
5000kg/m2
450kg
162kg
100l
123mm
5000kg/m2
450kg
125kg
210l
123mm
5000kg/m2
450kg
201kg
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:钢制安全底板元件
商品编号:982500 500X500
标准

按照水利法(WHG)第 19 条加工,具有符合 StaWaR 的检验标志。
应用

用于安全储存 GHS 类别 1 - 4 的危害水质的液体和 GHS 类别 1 - 3 的易燃液体。储存、移注和转运时起到防溅和防泄漏保护作用。适合于运输路线设计和空容器存放。各个区段可以任意地相互组合。
技术说明

槽结构由 3 mm 镀锌钢板(耐腐蚀性高)制构成,带有可抽出的、承重能力强的格子形栅板。可以用托盘车运输,按要求也可用叉车或载重车运输。
技术参数
存储
允许存放可燃物 存放水污染等级为 1-3 级的物料 -
材料
镀锌
属性
收集槽容量
20l
槽深
123mm
表面负荷
5000kg/m2
轮子承重
450kg
重量
28kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加