咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
用于底部元件的坡道
商品编号
982502
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

物料号
982502 450
982502 950
982502 1950
982502 2450
宽度
槽深
深度
重量
450mm
123mm
1150mm
41kg
950mm
123mm
1150mm
69kg
1950mm
123mm
1150mm
141kg
2450mm
123mm
1150mm
175kg
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:用于底部元件的坡道
商品编号:982502 950
技术说明

3 mm 火焰镀锌网纹钢板。
技术参数
材料
镀锌
属性
宽度
950mm
槽深
123mm
深度
1150mm
重量
69kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加