咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
桶灌装辅助装置
商品编号
981496
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
981496 25
981496 60
宽度
材料
深度
适合于
重量
高度
520mm
镀锌
375mm
20 l;25 l
6kg
785mm
520mm
470mm
50 l;60 l
9kg
825mm
销售价 数量
 
0.00
0.00

商品详情

商品名称:桶灌装辅助装置
商品编号:981496 60
技术说明

自行组装的钢板设计。通过高度可调节的止动杆实现可靠的桶定位。
应用

桶的灌装简单而省力。
颜色

镀锌
技术说明
适用于 50 和 60 升罐。
属性
宽度
520mm
材料
深度
470mm
适合于
50 l;60 l
重量
9kg
高度
825mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加