咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT同步主轴机用挤压丝锥,带有润滑槽 HSS-E-PM IK 材质 / C 型
GARANT同步主轴机用挤压丝锥,带有润滑槽 HSS-E-PM IK 材质 / C 型
商品编号
139230
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
139230 M4
139230 M5
139230 M6
139230 M8
139230 M10
139230 M12
139230 M16
公差等级
切刃数 Z
切割角
底孔直径 ? 参考值
底孔直径及参考值
总长度 L
排屑槽数量
柄四边 □
柄直径 Ds
螺纹深度
螺纹直径
螺纹规格
螺距
ISO 2X 6HX
5
8degrees
3.7mm
70mm
5
4.9mm
6mm
12mm
4mm
M4
0.7mm
ISO 2X 6HX
5
8degrees
4.65mm
70mm
5
4.9mm
6mm
20mm
5mm
M5
0.8mm
ISO 2X 6HX
5
8degrees
5.55mm
80mm
5
4.9mm
6mm
15mm
6mm
M6
1mm
ISO 2X 6HX
5
8degrees
7.45mm
90mm
5
6.2mm
8mm
20mm
8mm
M8
1.25mm
ISO 2X 6HX
5
8degrees
9.35mm
100mm
5
8mm
10mm
25mm
10mm
M10
1.5mm
ISO 2X 6HX
5
8degrees
11.2mm
110mm
5
9mm
12mm
30mm
12mm
M12
1.75mm
ISO 2X 6HX
5
8degrees
15.1mm
15.1mm
110mm
5
9mm
12mm
40mm
16mm
M16
2mm
销售价 数量
 
1987.15
1987.15
1905.37
2330.58
2763.89
3696.10
4170.38

商品详情

商品名称:GARANT同步主轴机用挤压丝锥,带有润滑槽 HSS-E-PM IK 材质 / C 型
商品编号:139230 M6
提示

用于同步主轴时GARANT 快换攻丝夹头编号 338100 − 338121,配合长度微调机构(MLA)可确保最佳的过程可靠性。
技术说明

特殊的多边形刃型和柄部(符合 DIN 1835-B 标准要求),配套用于带有同步主轴驱动的机床。带有润滑槽,即使是大深度螺纹同样可以获得理想的润滑效果。
创新的多边形外形,大大拓展了应用范围。多功能的镀层,能够最大化使用寿命,包括在加工高硬材料高刚性条件)的情况下。
通过侧面的槽实现内冷;最大程度地延长了使用寿命。
技术参数
螺纹种类
M
螺纹标准
DIN 13
螺纹断面角
60degrees
切削方向
右向
内冷式
标准
工厂标准
涂层
TiN
锥度导程部分的形状
C
刀柄
DIN 1835 B h6
刀具材料
HSS E PM
适用的钻孔类型
最大 2.5×D,针对通孔和盲孔
属性
公差等级
ISO 2X 6HX
切刃数 Z
5
切割角
8degrees
底孔直径 ? 参考值
底孔直径及参考值
5.55mm
总长度 L
80mm
排屑槽数量
5
柄四边 □
4.9mm
柄直径 Ds
6mm
螺纹深度
15mm
螺纹直径
6mm
螺纹规格
M6
螺距
1mm
应用
铝金属(短切屑)
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
通用
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
有条件适用
湿,最大
适用
铜锌合金
有条件适用
适用
铝,塑料
适用
铝金属含硅量 > 10%
有条件适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加