咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT机用丝锥 HSS/E
商品编号
132640
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
M
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
132640 M2,5
公差等级
刀具材料
切刃数 Z
切割角
底孔直径
总长度 L
排屑槽数量
柄四边 □
柄直径 Ds
标准
螺纹深度
螺纹直径
螺纹种类
螺纹规格
螺距
ISO 2 6H
HSS E
3
8degrees
2.05mm
50mm
3
2.1mm
2.8mm
DIN 371
7.5mm
2.5mm
M
M2.5
0.45mm
销售价 数量
 
431.07

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
UNF:
数量:

商品详情

商品名称:GARANT机用丝锥 HSS/E
商品编号:132640

技术说明

带有卷屑槽。
引导部分带有润滑槽,
但不带有排屑槽。
规格 M1.7;M2.3 和 M2.6 符合旧 DIN 标准。

技术参数
内冷式
刀柄
圆柱形刀柄,带 h9
螺纹刀具种类
用于动态加工的机用丝锥
螺纹标准
DIN 13
锥度导程部分的形状
B
螺纹断面角
60degrees
涂层
蒸气氧化处理
切削方向
右向
适用的钻孔类型
最大 3×D,针对通孔
属性
应用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
湿,最大
有条件适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
铝金属(短切屑)
有条件适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
有条件适用
通用
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
铜锌合金
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加