咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
钢纸磨片XF733 外径115mm 粒度 24
商品编号
A56675 24
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:钢纸磨片XF733 外径115mm 粒度 24
商品编号:A56675 24
内容:100.0
有效研磨、自冷却的涂层:否

更多参数>>

优点
  • 自锐效果能够持续产生新的磨削刃,进而实现极大切削量
  • VSM ALU-X硬脂酸盐防堵涂层能够显著减少切屑粘附,进而避免磨具堵塞
  • 切屑粘附性降低,从而延长使用寿命,减少磨具更换次 数,提高生产率
  • 防变形硫化纤维背基

应用
切屑间隙的改进可延长使用寿命 , 提高切削率。 尤其是在研磨铝和有色金属时。

技术说明
XF733具有自锐效果的疏植砂陶瓷颗粒产品。孔径 22mm,交叉槽。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加