咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
钢纸磨片XF885 外径180mm 粒度 24
商品编号
A56673 24
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:钢纸磨片XF885 外径180mm 粒度 24
商品编号:A56673 24
内容:100.0
有效研磨、自冷却的涂层:否

更多参数>>

优点
  • 优化自锐效果能够持续产生新的磨削刃,进而实现极大切削量
  • 用于加工高合金钢时能够获得极大切削量并降低成本
  • 超长使用寿命
  • 耐磨性高
  • 手持式设备专用涂层
  • 抗变形硫化纤维基材
  • 附加VSM 超涂层适用于冷态磨削并有助于延长使用寿命

规格
磨粒类型:陶瓷

适用于
加工超合金、不锈钢和铝材 , 具有令人印象深刻的强力磨削性能和冷磨削性能,并且使用寿命超长。

技术说明
XF885 具有优化自锐效果的微晶陶瓷颗粒。孔径 22mm,交叉槽。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加