商品详情
- 商品名称:钢纸磨片XF885 外径125mm 粒度 80
- 商品编号:A56671 80
- 内容:100.0
- 有效研磨、自冷却的涂层:否
更多参数>>
优点
- 优化自锐效果能够持续产生新的磨削刃,进而实现极大切削量
- 用于加工高合金钢时能够获得极大切削量并降低成本
- 超长使用寿命
- 耐磨性高
- 手持式设备专用涂层
- 抗变形硫化纤维基材
- 附加VSM 超涂层适用于冷态磨削并有助于延长使用寿命
规格
磨粒类型:陶瓷
适用于
加工超合金、不锈钢和铝材 , 具有令人印象深刻的强力磨削性能和冷磨削性能,并且使用寿命超长。
技术说明
XF885 具有优化自锐效果的微晶陶瓷颗粒。孔径 22mm,交叉槽。