咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
热成像照相机 型号 C5
热成像照相机 型号 C5
商品编号
A47506 C5
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

相关分类

  • 热销

最近浏览

清空
  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:热成像照相机 型号 C5
商品编号:A47506 C5
红外线分辨率:160×120
精度:环境温度15至35°C且目标温度高于0°C、在0至100°C范围内:±3°C
使用温度_范围起始:-20.0
使用温度_范围结束:400.0
热敏度:<70mK
图像刷新率:8.7
产品类别:热成像照相机

更多参数>>

应用
建筑检测、设备维护、能源损耗、结构缺陷、管道堵塞、暖通空调(HVAC)或电气维修等。

规格
最小对焦距离: 热图像模式 0.1m,MSX模式 0.3m

供货范围
红外热像仪、可充电内置锂离子电池, 5V,USB 2.0数据线,Type-C连接器、三脚架卡口、印刷手册。

技术说明
  • 可连接Wi-Fi直接上传和储存图像至FLIR Ignite™云端,用户可在这里整理和备份文件。将数据安全地保存在一个地方,并从任意设备轻松访问和分享。
  • IP54防护等级,防尘、防水;通过2m抗跌落测试
  • 热点或冷点等专业级功能使您能够在限定的方框区域内快速测量温度。


技术说明
一款功能齐全、结构轻巧,专用于广泛建筑领域和电气/机械领域的袖珍型热像仪。用户可随身携带,能随时通过热图像发现隐藏的热点、能源损耗、结构缺陷、管道堵塞、HVAC故障以及其它问题。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加