咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
数字式真空表 型号 552
商品编号
A47501 552
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:数字式真空表 型号 552
商品编号:A47501 552
分辨率:1 (0 ~ 1000 ) /10 (1000 ~ 2000 ) /100 (2000 ~ 5000 )micron
操作系统:iOS 8.3 或更高版本; Android 4.3 或更高版本;移动终端设备带有Bluetooth 4.0
宽度:50
重量:500.0
高度:160
长度:110
测量范围:0-26.66 mbar / 0-20000 micron
测量精度:±(10 + 10 %测量值) (100 ~ 1000 )micron
测量时间:0.5
接口:2×7/16英寸

更多参数>>

规格
超载 bar/psi :绝对值: 6.0/87(相对值:5.0/72 )

供货范围
带无线蓝牙和智能 APP,2节5号电池(电池编号A08 151)。

技术说明
适用于制冷及热泵系统的真空度检测。除此之外,用户还能精确判断系统的除湿程度及杂质的去除程度(例如:油,杂质气体等)。
防护等级 IP 42防水、防污,胜任更多苛刻的应用现场。
  • 坚固,精确,可靠 。
  • 可作为外置真空探头连接专业级冷媒表testo 570。
  • 带有报警和背光功能 。
  • 测量压力并自动计算H2O的蒸发温度 。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加