咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
体式显微镜 型号 0224
商品编号
A49520 0224
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:体式显微镜 型号 0224
商品编号:A49520 0224
工作距离:115.0
照明:反射光/透射光照明 100V-240V/LED
接通/关闭开关:否
视角:45
供电:110/220V,50/60Hz
目镜:EW10X/⌀20 视场
放大率(x 倍)_范围起始:0.8
放大率(x 倍)_范围结束:5.0
变焦:6.3:1

更多参数>>

规格
标准款

技术说明
适用于工业装配、检测、观察等领域。
  • 采用高性能光学原件,可形成清晰的对比度图像,并确保大景深下的图像的平场度
  • 超薄型透反射式LED光源设计,照明均匀,预计平均寿命达6000小时
  • 屈光度可调
  • 符合人体工程学设计,可减轻长时间观察而产生的疲劳感

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加