咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
电子数码显微镜 型号 0347
商品编号
A49521 0347
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:电子数码显微镜 型号 0347
商品编号:A49521 0347
最高分辨率 实时图像:640*480
接通/关闭开关:否
支架:台面支架
放大率(x 倍)_范围起始:200.0
放大率(x 倍)_范围结束:200.0

更多参数>>

规格
对焦模式:手动
聚焦范围:10-40mm(可见光)
最低照度:0.1Lux
白平衡:自动
光源:8个LED灯,亮度可调
驱动类型:UVC
工作电流:最大450mA
电源输入:USB-5V
电池容量:800mA
系统支持:Win10 Win8 Win7 Vista Win XP LINUX
工作温度:-20℃ ~ 60℃
工作湿度:30%~85% Rh

供货范围
主机*1,带微调的支架*1,使用说明书,光盘,纸盒包装

技术说明
适用于检查和查看:电路板、精密零件、材料表面等。
  • VGA摄像头传感器,可充电摄像头
  • 手动调节焦距,十倍变焦功能,彩色显示屏720像素
  • 视频格式AVI,照片格式JPG
  • MINI USB充电电缆连接,MINI SD卡插槽(SD卡单独购买)

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加