咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
放大镜灯 160
商品编号
A49151 160
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:放大镜灯 160
商品编号:A49151 160
能效等级:A
接通/关闭开关:否
静电性能:ESD
头部直径:250
长度 活节臂 A:484
长度 活节臂 B:500
透镜直径:160
测量范围:30x30
放大率(x 倍):3.5
灯具可更换:否
产品类别:放大镜照明灯

更多参数>>

应用
在生产、组装、质量检验或分析工作中,实验室、电子、金属还是手表行业。

提示
另有ESD防静电款可供选择。

供货范围
配套提供符合国家规定的插头电源适配器,100 – 240 V, 50 / 60 Hz ,提供约3m长的电源线,(其他配件含多种固定装置和附镜(屈光度为3.5),另询)

技术说明
具有从100%到10%的连续调光功能, Visualizer集成式可视化功能包含有三个独立的分段开关。实现在不同的光照条件下观察表面结构,从而有效帮助发现细微的裂纹和结构变化。
  • 高强度,大范围的均匀照明,可连续调
  • 色温中性白色4,000K, 显色度Ra = 90
  • 极佳的对比度,出色的色彩识别度
  • 坚固的铝合金外壳
  • 玻璃放大镜,防刮花,可选择防反光透镜或附加透镜
  • 视野范围广,无畸变
  • 灯臂带有高度灵活的3D接头,超大工作半径,可满足大范围内的精确定位和多种工作需求。
  • IP 20防护等级系统;防触电保护等级为II
  • 照明:LED 功率消耗为14 W

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加