咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
便携式里氏硬度计 型号 9415
商品编号
A49302 9415
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:便携式里氏硬度计 型号 9415
商品编号:A49302 9415
宽度:83
重量:350
高度:24
长度:135
电源:1.5V*3(AAA碱性电池)

更多参数>>

可选附件
可选配 DC, DL,D+15, C, G 测头

供货范围
主机*1、D 型测头装置*1、里氏标准块*1、迷你打印机*1、小型支撑环套件*1、清洁刷*1、操作手册,检测报告、电源适配器*1、USB 数据连接线,光盘

技术说明
适用于重型、大型或室外金属部件,或者不便切片零件的硬度测,是一款体积小、重量轻、携带方便的小型测试仪器。
  • 自动断电功能
  • 触摸屏,带背光的大液晶显示屏
  • 通过无线方式与微型打印机连接通信
  • 基于HL 标尺,换算成其他硬度标尺(HV、HB、HRC、HRB、HS)和抗拉伸强度MPa
  • 上下限公差设置
  • 储存数值约800 组
  • 自动识别冲击测头装置
  • 符合标准 A STM A 956,通过CE认证

技术说明
读数:1HL, 1HV, 1HB, 0.1HRC, 0.1HRB, 1HS, 1MPa
精度:+/-6HL (HL=800)
显示屏:带背光矩阵LCD 显示屏、显示HL 硬度,转换其他标尺,冲击方向,测试次数,测试平均值,测试材料,测试日期等内容
冲击装置:标准测头装置:D 型
打印机:无线打印机

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加