咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
数显洛氏硬度计 触摸屏 型号 9385
商品编号
A49300 9385
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:数显洛氏硬度计 触摸屏 型号 9385
商品编号:A49300 9385
读数:0.1
显示:5.2英寸彩色触摸电阻屏,分辨率:640*480
操作:半自动
宽度:188
接通/关闭开关:否
重量:90.0
主负载试验力:60kgf(588.4N)/100kgf(980.7N)/150kgf(1471N) 允许误差±21.0%
高度:755
长度:546
检验方法:洛氏硬度,表面洛氏硬度
电源:AC220V/50Hz ; AC110V/60Hz
预负载试验力:10kgf(98.07N)允许误差±2.0%

更多参数>>

可选附件
可选购蓝牙无线打印机进行数据打印和蓝牙PC接收器与电脑进行联机通讯。
可选配仪器工作柜(WP-447-WT1)

供货范围
主机*1、硬度块(57-70)HRC*1、硬度块(20-33)HRC*1、硬度块(85-100)HRB*1、⌀150mm 测试台*1、⌀40mm V型测试台*1、1.588mm 钢球压头*1、1.588mm 钢球*1、金刚石圆锥压头*1、砝码 A*1、砝码 B*1、砝码 C*1、使用说明书、保修卡、合格证、检测证书、包装外箱

技术说明
通过电机来控制试验力的加载、保荷和卸载,消除了手动洛氏硬度计的人为操作误差。可根据测量到的表面洛氏硬度值自动转换为HV,HBW,HK,表面洛氏硬度等其他标尺的硬度值,不再需要浪费时间和精力去查询繁琐的硬度对照表。内置处理器自动计算和显示测得的最大值、最小值、平均值和硬度值偏差,示值显示分辨率0.1HR,有效提高了系统的测量精度。
  • 采用了5.2英寸彩色触摸电阻屏幕显示界面,可显示和设置当前测试标尺、试验力、测试压头、保荷时间、硬度转换值、压头类型等
  • 内置测试软件可对机器进行±3HR补偿,使得微量偏差的调节不用再打开机器的盖板进行机械调节,降低了使用及售后服务成本
  • 提供2000组单个数据存储功能和1000组分组数据存储功能,并能提供单个数据查看和数据分析功能
  • 可以进行多语言设置,可选中文、英文、德文、葡萄牙文、土耳其语、捷克语、韩语

技术说明
洛氏标尺:HRA ~HRH、HRK~HRM、HRP、HRR、HRS、HRV
硬度值转换:HRC、HV、HBS、HBW、HK、HRA、HRD、HR15N、HR30N、HR45N、HS、HRF、HR15T、HR30T、HR45T、HRB
试验力加载方式:自动加载、保荷、卸载
数据输出:蓝牙MINI 打印机
试件最大高度:175mm
压头中心到机身距离:165mm
修正范围:-3.0HR ~ 3.0HR, Step 0.1HR
执行标准:GB-T 230.2,EN-ISO6508,ASTM E-18

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加