咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
手机热像仪-IOS 型号 TC01A
商品编号
A47840 TC01A
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:手机热像仪-IOS 型号 TC01A
商品编号:A47840 TC01A
Assembly table use
红外分辨率: 256 x 192
像元尺寸: 12 μm
测温范围: -20 ℃ ~ 550 ℃
测温精度: 读数的 ± 2% 或 ±2 ℃ , 取大者(在环境温度 23 ℃ ± 5 ℃ 下)
测温距离: 0.25 m ~ 5 m (* -20 ℃ ~10 ℃ 仅适用于 0.25 m ~ 3 m)
焦距: 固定焦距 3.2 mm
视场角(H x V): 56° x 42°
USB 接口: Lightning
功耗: 200 mW(典型值)
防护等级: IEC 60529: IP56

特征
  • 256 x 192 像素,细腻画质体验
  • 高温可达 550 ℃,覆盖广泛应用
  • ±2% 或 ±2 ℃ 精度,可靠稳定保障
  • 25Hz 帧频,流畅视频不卡顿
  • 10多种标准及自定义调色板,实时预览调色板
  • 高低温实时捕捉,不错过任何细节
  • 超温自动拍摄/录制
  • 发射率可调,应对不同材质
  • 5点、5线、5面全面温度分析,专业级热像仪软件
  • 实时温度报警,及时响应及处理
  • 自动间隔拍摄,无人值守
  • 自动生成红外检测报告,汇报、留档、分享轻松完成
  • 图片、视频实时分享管理,快速高效沟通
  • 1 米跌落,IP56(TC01B)/IP54(TC01A)防护等级,秉持 Fluke 的耐用品质

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加