咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
测电笔 型号 T6-600
商品编号
A47321 T6-600
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:测电笔 型号 T6-600
商品编号:A47321 T6-600
所含电池数量:2
AC 显示范围_范围起始:1.0
AC 显示范围_范围结束:600.0
DC 显示范围_范围起始:1.0
DC 显示范围_范围结束:600.0
供电:电池驱动
测量值保留按钮:是
测量技术:TRUE RMS
过压类别:CAT III 600 V
交流电流 AC:0.1 - 200 A
电阻:1 Ω – 2 kΩ
校准:I4

更多参数>>

应用
用于专业的、多级电压、通断、极性测量。适合电子技术、工业、维护、服务(故障查询)领域使用。

标准
IEC / EN 61010-1; IEC / EN 61326; VDE 0843-20-1.

供货范围
配有两节AA型号碱性LR6电池,、已连接的测量导线以及可拆式 4 mm 测针护盖。

技术说明
开口式测电钳用于以非接触方式测量电压、电流和频率,无需通过测量导线建立与带电压点的接触。探针可更换。用于测量 120 mm2 的导体横截面。显示有背光,方便读取。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加