咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
EV汽车维修检测工具包 型号 EV-KIT
商品编号
A47301 EV-KIT
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:EV汽车维修检测工具包 型号 EV-KIT
商品编号:A47301 EV-KIT
特征
  • 组合4种新能源汽车测试与维修常用工具
  • 绝缘电阻测试仪、数字万用表、钳型电流表、红外测温仪
  • 硬质便携包收纳,便于工具管理和外出快速携带
  • 提供高达CAT IV 600V安全防护

Supplied with table use
Fluke 1508 绝缘电阻测试仪: 1 台
Fluke 12E+ 数字万用表: 1 台
Fluke 317 交直流钳形电流表: 1 台
MT4 MAX IND 红外测温仪: 1 台
TP165X 远程控制测试表笔: 1 支
TL75 测试表笔: 2 组

技术说明
将绝缘电阻测试仪、万用表、钳表、红外测温仪四种常用工具组合,可应用于新能源汽车及其高压部件测试与维修等场景。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加