咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
万用表 型号 175
商品编号
A47332 175
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:万用表 型号 175
商品编号:A47332 175
所含电池数量:1
测量技术:TRUE RMS
所含电池/蓄电池的产品编号:081561 6LR61
校准:I3
电阻:0.1 Ω − 50 MΩ
交流电流 AC:0.1 mA − 10 A
交流电压 AC:0.1 mV − 1000 V
过压类别:CAT III 1000 V | CAT IV 600 V
电容:1 nF − 10 mF
显示范围:6000
基本精度:0.15
直流电流 DC:0.1 mA − 10 A

更多参数>>

应用
数字式服务测量仪,使用范围广泛、安全性高、带有其它附加功能。

标准
IEC 61010;ANSI/ISA S82.02.01;CSA C22.2-1010.1

供货范围
配有电池 081561 6LR61、测量导线和可拆式绝缘帽。

技术说明
符合人机工程学的塑料外壳,内置皮套。大尺寸液晶显示器方便读取。操作可靠、简便 - 测量导线连接错误时发出警告。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加